CDQ2KA40TF-45DMZ
C(D)Q2K, Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, no giratorio con ranura de montaje para interruptor automático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDQ2KA40TF-45DMZ
Rubix:799237136000
fabricante:CDQ2KA40TF-45DMZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KA40TF-45DMZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más prestaciones y mayores opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de interruptores automáticos además de una reducción general del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para interruptores. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros interruptores automáticos de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para interruptor automático garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud durante las operaciones tanto de instalación como de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, no giratorio
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100
Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63)
Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,00 € Sin IVA
/ unidad
134,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días