ADVC-40-25-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-25-A-P
Rubix:798191850000
fabricante:188251
EAN:4052568148560
ADVC-40-25-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-25-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-40-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto343,66 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
113,08 € Sin IVA
/ unidad
136,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días