SSI-DA-020-0020-7-02-2-000-000-00 [R480637943]

ISO 15524, serie SSI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480637943
Rubix:799187568000
fabricante:R480637943
EAN:3661475854610
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SSI-DA-020-0020-7-02-2-000-000-00 [R480637943]


Cualidades

•Ideal para movimientos simples de montaje y sujeción, espacios de instalación reducidos y recorridos cortos
Montaje en piezas móviles de la máquina posible gracias a su bajo peso
Concepto de conexión inteligente

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
95,84 € Sin IVA
/ unidad
115,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días