CCI-DA-100-0015-00412241100000 28

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001160
Rubix:798371613000
EAN:3666750015885
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-DA-100-0015-00412241100000 28


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro15 mm
252,59 € Sin IVA
/ unidad
305,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días