ADVC-12-10-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-12-10-I-P
Rubix:798191782000
fabricante:188091
EAN:4052568076795
ADVC-12-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-12-10-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-12-10-I-P. Sin opción para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x25x65 mm
Peso neto33,12 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro1 mm
49,14 Sin IVA
/ unidad
59,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días