D-F7PSAPC

Interruptor Serie D-

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-F7PSAPC
Rubix:751606890043
fabricante:D-F7PSAPC
EAN:3618035636919
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch
Resumen técnico
Tipocambio automático
Ejecuciónd-f
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-F7PSAPC


Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 ó 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
-Elimina el trabajo de cableado con las especificaciones del conector
-Adopta el conector estandarizado global (IEC947-5-2)
-Construcción IP67

Montaje en carril: F7P--Estado sólido, propósito general, PNP de 3 hilos, ojal, en línea
Montaje en banda: Ninguno
Montaje en tirante: Ninguno
Montaje directo: Ninguno
Montaje con actuador giratorio: Ninguno
Cable conductor: S [0,5 m (0,3 con conector tipo C o E)]
Tipo de conector: APC (M8-3 clavijas)

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tipocambio automático
Ejecuciónd-f
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,01 Sin IVA
/ unidad
55,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días