Referencias
SMC:D-M9NV
Rubix:798086186000
fabricante:D-M9NV
EAN:3618036134360

Documentos
Detalles de producto : D-M9NV
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
M9NV/M9PV/M9BV, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, Perpendicular
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x18x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d-m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,55 € Sin IVA
/ unidad
43,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días