SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12

SOPA Air Gap Sensor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12
Rubix:799080986000
fabricante:552138
EAN:4052568193744
brand logo

Resumen técnico

Tipoair gap sensor
Ejecucióndistance detection
Tensión, mín.22.8 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12


Air gap sensor SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm

Información técnica


Atributos
Tipoair gap sensor
Ejecucióndistance detection
Tensión, mín.22.8 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.26.4 V
549,15 Sin IVA
/ unidad
664,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días