Referencias
SMC:PSE532-M5
Rubix:798398674000
fabricante:PSE532-M5

Documentos
Detalles de producto : PSE532-M5
Interruptor de presión digital
Presiones nominales: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
Presiones nominales: hasta 10 MPa
Precisión: hasta el 1 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Caja hasta IP65.
PSE53*, Sensor de presión multicanal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x13x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse532 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,83 € Sin IVA
/ unidad
62,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días