PSE512-M5-Q 00095598

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PSE512-M5-Q
Rubix:752104725043
brand logo

Resumen técnico

Tipopressure sensor
Ejecuciónpse 512
Tensión, mín.12 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PSE512-M5-Q 00095598


Los presostatos digitales de la serie PSE permiten controlar la presión desde una ubicación remota. La serie PSE510 es compacta y ligera, lo que permite montar el sensor donde sea necesario. El uso de acero inoxidable para todas las piezas húmedas (SUS630 para el diafragma, SUS304 para el racor) permite utilizar el sensor de presión PSE520 en una amplia variedad de aplicaciones de gases y fluidos.

Cualidades

-Ligero, sólo 12 gramos
Respuesta rápida
4 conexiones a proceso diferentes

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Tipopressure sensor
Ejecuciónpse 512
Tensión, mín.12 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.24 V
117,52 Sin IVA
/ unidad
142,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días