D-A54L

Interruptor de láminas A64

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-A54L
Rubix:751130038043
fabricante:D-A54L
EAN:3618035638708
A53/A54/A56/A64/A67, Reed Switch, Tie-rod Mounting, Grommet
Resumen técnico
Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.200 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-A54L


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Carga de aplicación: Circuito IC/Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 100, 200VAC/24V DC.
-Corriente de carga: 5 a 50mA.
-Serie de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Modelo: A54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Longitud del cable: L (3 m)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x33x22 mm
Peso neto71 g
Tipointerruptor automático reed
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.200 V
Longitud de cable3 m
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 Sin IVA
/ unidad
35,63 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h