Referencias
Aventics:R412022865
Rubix:798977510000
EAN:3666750005923


Resumen técnico
| Tipo | st6-r2-k03p-030 120c ohne led |
|---|---|
| Tensión, mín. | 30 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : ST6-R2-K03P-030 120C OHNE LED
Información técnica
Atributos
| Tipo | st6-r2-k03p-030 120c ohne led |
|---|---|
| Tensión, mín. | 30 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | polyamide (housing);polyurethane (cable sheath);stainless steel (locking screw) |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días