SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Sensor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Rubix:798657185000
fabricante:574339
EAN:4052568103149
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D


Para ranura en T
Detector de proximidad SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D Magnético, sin contacto, para ranuras en T. Forma=para ranura en T, Según norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver Declaración de Conformidad)=(* según Directiva Europea CEM, * según Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), Símbolo KC=KC-EMV

Información técnica


Atributos
Tiposensor
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Materialpolitetrafluoroetileno, cobre (nota sobre el material); elastómeros termoplásticos (cubierta del cable); acero inoxidable de alta aleación, latón niquelado (carcasa)
Longitud de cable0.3 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.85 °C
35,59 € Sin IVA
/ unidad
43,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días