D-M9PWSAPC

Interruptor Serie D-M9#W(V)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-M9PWSAPC
Rubix:798144614000
fabricante:D-M9PWSAPC
EAN:3618036133219
brand logo

Resumen técnico

Tipodetector
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-M9PWSAPC


Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado

Cualidades

Corriente de carga reducida.

Aplicaciones

Aplicaciones relés, circuitos impresos, autómatas programables.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipodetector
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
Longitud de cable0.5 m
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
41,36 € Sin IVA
/ unidad
50,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días