Referencias
SMC:D-A93
Rubix:751606874043
fabricante:00050356
EAN:3618035638173




Documentos
Detalles de producto : D-A93
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A90/A93/A96, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d-a |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 100 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h