D-M9PEL

Interruptor automático de estado sólido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-M9PEL
Rubix:798956312000
fabricante:01810149
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de estado sólido
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-M9PEL


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles con indicación bicolor y salida de diagnóstico, indicación bicolor resistente al agua, temporizador de retardo OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio alcance.; Están disponibles diversas longitudes de cable de conexión.

Cualidades

Entrada eléctrica: pasamuros. Carga de aplicación: circuito IC/Relé/PLC, Relé/PLC 24V DC. Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC). Corriente de carga: 5 a 40mA.

Información técnica


Atributos
Tipointerruptor automático de estado sólido
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
38,42 Sin IVA
/ unidad
46,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días