Referencias
Festo:SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D
Rubix:798195737000
fabricante:551388
EAN:4052568094850

Documentos
Detalles de producto : SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D
Detector de proximidad inductivo SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D, cable con conector tipo clavija, para montaje empotrado, función N/C Diseño=para ranura en T, Conformidad con la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
sensor de proximidad SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D inductivo, cable con conector, puede montarse en la ranura, función NO Forma=para ranura en T, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Aprobación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Símbolo KC=KC-EMV
Cualidades
- Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
- Flush mounting
- Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
- Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | thermoplastic elastomers (cable sheath);copper (note on material);nickel-plated brass (housing) |
| Longitud de cable | 2.5 m |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,64 € Sin IVA
/ unidad
83,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días