Referencias
SMC:EX250-SAS3
Rubix:751607567043
fabricante:EX250-SAS3
EAN:3618036111484
Documentos
Detalles de producto : EX250-SAS3
Sistema de transmisión serie centralizado para entradas/salidas
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
•Protocols: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
•Polarity: negative common.
•Maximum 32 inputs and 32 outputs.
•Applicable valve series: SY, VQC, S0700, SV.
•Enclosure: IP67.
Communication Protocol: AS3 (AS-i, 8in/8out 31 Slave Mode, 2 Power Supply Systems)
•Polarity: negative common.
•Maximum 32 inputs and 32 outputs.
•Applicable valve series: SY, VQC, S0700, SV.
•Enclosure: IP67.
Communication Protocol: AS3 (AS-i, 8in/8out 31 Slave Mode, 2 Power Supply Systems)
Información técnica
Atributos
| Tipo | interfaz |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,37 € Sin IVA
/ unidad
404,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días