Referencias
Bahco:PC-22-INS
Rubix:798589992000
EAN:7314150154500

Documentos
Detalles de producto : SERRUCHO PC-22-INS
Sierra para material aislante
Características: Hoja con filo dentado. Con mango de plástico de 2 componentes. Suministro con funda para proteger la hoja del óxido.
Aplicación: Para cortar materiales aislantes como lana mineral, poliestireno expandido (EPS) y prensado (XPS).
Características: Hoja con filo dentado. Con mango de plástico de 2 componentes. Suministro con funda para proteger la hoja del óxido.
Aplicación: Para cortar materiales aislantes como lana mineral, poliestireno expandido (EPS) y prensado (XPS).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Longitud | 550 mm |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días