INSERTO PASANTE ZYKLOP 6,0 MM

Inserto pasante ZYKLOP 6,0mm Wera

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003669001
Rubix:799294357000
fabricante:05003669001
EAN:4013288179661
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto pasante zyklop 6,0 mm

Detalles de producto : INSERTO PASANTE ZYKLOP 6,0 MM


Inserto pasante Zyklop 1/4"

Construcción: Acero cromo-vanadio, cromado, con ranura de retención para bola. Altura muy reducida, por lo que es ideal para espacios de instalación reducidos. Con accionamiento interior de cuadradillo y hexágono exterior (anchura de llave 11 mm).

Nota: Compatible con carracas de 1/4" y Zyklop Mini 2.

Inserto pasante 6,0mm Wera

Información técnica


Atributos
Tipoinserto pasante zyklop 6,0 mm
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días