Referencias
Wera:05003667001
Rubix:799294358000
fabricante:05003667001
EAN:4013288179647
Detalles de producto : INSERTO PASANTE ZYKLOP 5,0 MM
Inserto pasante Zyklop 1/4"
Construcción: De acero cromo-vanadio, cromado, con ranura de retención de bola. Altura muy reducida, por lo que es ideal para espacios reducidos. Con accionamiento interior de cuadradillo y hexágono exterior (anchura de llave 11 mm).
Nota: Compatible con 1/4"-carracas y Zyklop Mini 2.
Inserto pasante 5,0mm Wera
Información técnica
Atributos
| Tipo | inserto pasante zyklop 5,0 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días