HTA COMBINADA HSS SGE M8

Punta de broca combinada HSS SGE M3

Ver información técnica

Referencias

Völkel Threading Solutions:9089G 8
Rubix:799298955000
fabricante:67242
EAN:8031591370380
brand logo

Detalles de producto : HTA COMBINADA HSS SGE M8


Punta combinada 1/4"

Características: HSS, superficie pulida.

Aplicación: Para la perforación de núcleos, el corte de roscas y el desbarbado en una sola operación, para roscas métricas ISO estándar DIN 13.
Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta 600 N/mm², aleaciones de aluminio y cobre, latón , bronce y plásticos. Ideal para trabajos de montaje y series pequeñas.

Nota: Sólo se pueden realizar roscas pasante con una profundidad de rosca máxima de 1 x D. Usar aceite de corte.

Información técnica


Atributos
12,08 Sin IVA
/ unidad
14,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días