HTA COMBINADA HSS SGE M5

Punta de broca combinada HSS SGE M3

Ver información técnica
Referencias
Völkel Threading Solutions:9089G 5
Rubix:799298956000
fabricante:67234
EAN:8031591370366
brand logo

Detalles de producto : HTA COMBINADA HSS SGE M5


Punta combinada 1/4"

Características: HSS, superficie pulida.

Aplicación: Para la perforación de núcleos, el corte de roscas y el desbarbado en una sola operación, para roscas métricas ISO estándar DIN 13.
Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta 600 N/mm², aleaciones de aluminio y cobre, latón , bronce y plásticos. Ideal para trabajos de montaje y series pequeñas.

Nota: Sólo se pueden realizar roscas pasante con una profundidad de rosca máxima de 1 x D. Usar aceite de corte.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 Sin IVA
/ unidad
10,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días