Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 203-008, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12.7 mm | Anchura: 22.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAT 203-008
Rubix:798790300000
fabricante:78239
EAN:7316571504407
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAT 203-008


Cualidades

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.1 mm
Juntaabierto
Serieyat
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9560 N
23,63 € Sin IVA
/ unidad
28,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas