Referencias
Fortis Tools:33530034, 9346800034
Rubix:799282155000
fabricante:4317784718103
EAN:4317784718103
Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 14,00 MM /M20
Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 2
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Información técnica
Atributos
| Tipo | inserto de cambio rapido es 2 14,00 mm /m20 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,69 € Sin IVA
/ unidad
84,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días