INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 3 14,0 MM

Inserto de cambio rápido ES 3

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33550007, 9347200007
Rubix:799281565000
fabricante:4317784718059
EAN:4317784718059
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido es 3 14,0 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 3 14,0 MM


Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 3

Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido es 3 14,0 mm
173,08 Sin IVA
/ unidad
209,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días