INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 10,00 MM

Inserto de cambio rápido ES 2

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:33530016, 9346800016
Rubix:799282162000
fabricante:4317784718165
EAN:4317784718165
brand logo
Resumen técnico
Tipoinserto de cambio rapido es 2 10,00 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 10,00 MM


Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 2

Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido es 2 10,00 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,69 Sin IVA
/ unidad
84,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días