JUEGO PUNTAS MACHO ROSCAR DE 1 PASADA HSSG M3-M10
Juego puntas macho roscar de 1 pasada HSSG M3-M10
Ver información técnicaReferencias
Völkel Threading Solutions:67010
Rubix:799297744000
fabricante:67010
EAN:4022835670100
Detalles de producto : JUEGO PUNTAS MACHO ROSCAR DE 1 PASADA HSSG M3-M10
Juego de puntas para macho de roscar de pasada única de 1/4" DIN 3126 C 6,3
Características: suministro en caja de plástico.
Aplicación: para el corte de roscas ISO métricas según DIN 13. Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta 850 N/mm², parcialmente adecuada para aleaciones de aluminio.
Nota: usar aceite de corte.
Contenido del juego:
6 puntas para macho de roscar M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Características: suministro en caja de plástico.
Aplicación: para el corte de roscas ISO métricas según DIN 13. Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta 850 N/mm², parcialmente adecuada para aleaciones de aluminio.
Nota: usar aceite de corte.
Contenido del juego:
6 puntas para macho de roscar M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego puntas macho roscar de 1 pasada hssg m3-m10 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,56 € Sin IVA
/ unidad
47,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
