INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 11,20 MM

Inserto de cambio rápido ES 2

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33530022, 9346800022
Rubix:799282159000
fabricante:4317784718141
EAN:4317784718141
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido es 2 11,20 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 11,20 MM


Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 2

Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido es 2 11,20 mm
69,69 € Sin IVA
/ unidad
84,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días