6199300 K 20 1/4AF - VASO DE IMPACTO 1/4p, 1/4p
Impact wrench socket 1/4" 6-side K 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 20 1/4AF
Rubix:798175732000
fabricante:6199300
EAN:4010886619933

Detalles de producto : 6199300 K 20 1/4AF - VASO DE IMPACTO 1/4p, 1/4p
Impact socket 1/4", 1/4" Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
