Referencias
Roebuck:4971914
Rubix:798307262000

Documentos
Detalles de producto : 4971914 IMAN CILINDRICO 19,1 X
Los dos polos están en un extremo del cilindro, separados por una ranura.
Estos imanes están destinados principalmente a aplicaciones con atracción.
Estos imanes están destinados principalmente a aplicaciones con atracción.
Información técnica
Atributos
| Fuerza | 18.6 N |
|---|---|
| Longitud | 12.7 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Altura | 12.7 mm |
| Diámetro | 19.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días