POSICIONADOR MAGNETICO 127X25X25 MM

920OTPR ADJUST CLAMPING LINK 127X25X48MM PAIR

Ver información técnica

Referencias

Eclipse Magnetics:920OTPR
Rubix:799290778000
fabricante:920OTPR
brand logo

Detalles de producto : POSICIONADOR MAGNETICO 127X25X25 MM


Posicionador magnético de ferrita

Características: imán de ferrita. Dos bloques magnéticos conectados por una articulación, pueden sujetarse en cualquier ángulo. La fijación se realiza mediante tuercas de mariposa.

Aplicación: como ayuda de soldadura y montaje para sujetar chapas y hierros planos.

Volumen de suministro: 2 posicionadores magnéticos.

Cualidades

Adjustable angle
12kg Pull Force

Aplicaciones

Welding
Assembly

Información técnica


Atributos
53,94 € Sin IVA
/ unidad
65,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días