IMAN ANGULAR 120X14X82 MM

Imán angular

Ver información técnica

Referencias

Eclipse Magnetics:E954
Rubix:799290905000
fabricante:E954
EAN:5012095069300
brand logo

Detalles de producto : IMAN ANGULAR 120X14X82 MM


Imán angular

Características: ángulo fijo en 45° y 90°.

Aplicación: como ayuda de soldadura y montaje para piezas planas y redondas.

Cualidades

Fixed angle welding
Connect ferrous parts at 45° or 90° angles for welding
Central hole for quick and easy handling
Up to 15kg (33lb) holding force

Aplicaciones

Ferrous tube, bar, plate, angle, etc
Workshop
Fabrication Bay
Welding Bay
Garage

Información técnica


Atributos
36,69 € Sin IVA
/ unidad
44,39 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días