Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • imán - elemento estándar de mecánica (23)
  • Marca
  • roebuck
    (20)
  • eclipse magnetics
    (3)
  • 10 Producto(s) de 23 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    4971919 IMAN EN HERRADURA 25X4

    • roebuck:4971919
    • rubix:798307257000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:39.2 N
    • Longitud:40 mm
    • Forma:u
    19,70 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971917 IMAN EN HERRADURA 7,9X

    • roebuck:4971917
    • rubix:798307259000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:19.6 N
    • Longitud:28.5 mm
    • Forma:u
    7,41 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    5073340 IMAN CIRCULAR PROFUNDO

    • roebuck:5073340
    • rubix:798306712000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:157 N
    • Longitud:20 mm
    • Forma:cilíndrico
    9,33 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971913 IMAN CILINDRICO 12,5 X <>

    • roebuck:4971913
    • rubix:798307263000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:6.9 N
    • Longitud:9.5 mm
    • Forma:cilíndrico
    4,32 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971924 IMAN RECTO CILINDRICO <>

    • roebuck:4971924
    • rubix:798307252000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:9.8 N
    • Longitud:20 mm
    • Forma:cilíndrico
    3,64 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971890 IMAN CIRCULAR PLANO 19

    • roebuck:4971890
    • rubix:798307286000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:29.4 N
    • Longitud:8 mm
    6,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971895 IMAN CIRCULAR FERRITA

    • roebuck:4971895
    • rubix:798307281000
    • ean:3660338398179
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:245.2 N
    • Longitud:10.7 mm
    18,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    4971889 IMAN CIRCULAR 35X30MM

    • roebuck:4971889
    • rubix:798307287000
    • Entrega estimada (15) días
    • Fuerza:137.3 N
    • Longitud:30 mm
    19,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    IMAN ANGULAR 160X18X102 MM

    • eclipse magnetics:E955
    • rubix:799299559000
    • fabricante:E955
    • ean:5012095069317
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    59,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    POSICIONADOR MAGNETICO 127X25X25 MM

    • eclipse magnetics:920OTPR
    • rubix:799290778000
    • fabricante:920OTPR
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    53,94 € Sin IVA
    / unidad