MEB-LD-230AC

Illuminating seal MEB-LD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MEB-LD-230AC
Rubix:798158835000
fabricante:151718
EAN:4052568030780
MEB-LD-230AC Illuminating seal
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : MEB-LD-230AC


Illuminating seal MEB-LD-230AC For MEB-valves. Switching Position indicator=LED, Nominal operating voltage, AC=230 V, Nominal power, illuminating seal=0,33 W, Surge strength=2,5 kV, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %

Información técnica


Atributos
Peso neto2,14 g
Tipojunta luminosa
Tensión230 V
Min. Temperatura de funcionamiento-25 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,79 Sin IVA
/ unidad
26,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días