VPA342-1-01FA

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA342-1-01FA
Rubix:799093753000
fabricante:VPA342-1-01FA
EAN:3618036558258
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula accionada por piloto neumático
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA342-1-01FA


La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
VPA300/500/700, Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x65x36 mm
Peso neto120 g
Tipoválvula accionada por piloto neumático
Número de puertos3
74,14 Sin IVA
/ unidad
89,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días