VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L
Rubix:799264654000
fabricante:8031468
EAN:4052568258733
VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x35x13 mm
Peso neto61,27 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos4
Tasa de flujo volumétrico135 l/min
125,12 Sin IVA
/ unidad
151,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días