Referencias
SMC:SX5000-51-1A
Rubix:751603629043
fabricante:SX5000-51-1A
EAN:3618036198164
Detalles de producto : SX5000-51-1A
La concepción única de la serie SX combina dos conjuntos de solenoides (cuando se utiliza una bobina doble 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite una mayor reducción del espacio ocupado y un acceso simplificado al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de base, lo que facilita la instalación y mejora el funcionamiento.
Accesorio
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto de bloques |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días