ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 20-32 MM

Ideal hose clamp W1, 9mm, 20-32

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:W109032
Rubix:799297092000
fabricante:W109032
EAN:4032104002471
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 20-32 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA DIN3017 W1 9 MM 20-32 MM


Abrazadera de tubo flexible IDEAL®, acero, galvanizado en cinc brillante
Ideal hose clamp W1, 9mm, 20-32

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera din3017 w1 9 mm 20-32 mm
76,59 Sin IVA
/ unidad
92,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días