ALICATE AUTOM.P/ABRAZADERA PLASTICO 986075

Alicate automático para abrazaderas de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:986075
Rubix:798501073000
EAN:3148519860757
brand logo

Resumen técnico

Tipoalicate autom.p/abrazadera plastico 986075
Materialplástico
Margen de sujeción, mínimo2.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE AUTOM.P/ABRAZADERA PLASTICO 986075


• Para abrazadera de 2,2 a 4,8 mm de ancho y 1,6 mm de espesor. • Fuerza de apriete regulable. • Corte automático del sobrante de la abrazadera. Peso: 290 g.
ALICATE AUTOMATICO PARA ABRAZADERAS

Cualidades

Operación robusta y simple, muy buena desmultiplicación. Ruta importante para un acercamiento rápido.

Información técnica


Atributos
Peso neto351 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)258x148x25 mm
Peso con embalaje365 g
Tipoalicate autom.p/abrazadera plastico 986075
Materialplástico
Margen de sujeción, mínimo2.2 mm
Rango de sujeción, máximo4.8 mm
Diámetro de sujeción1.6 mm
85,95 € Sin IVA
/ unidad
104,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días