RAP428X

Parker Hannifin Abrazadera EO-Tube

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RAP428X
Rubix:798542255000
fabricante:RAP428X
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera eo-tube
Materialpolipropileno
Margen de sujeción, mínimo4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RAP428X


Las abrazaderas de tubo EO según DIN 3015-1 para requisitos mecánicos normales están disponibles en nueve tamaños estándar.
Accesorios incluidos: Abrazadera (1 pieza = 2 unidades)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 4
Diámetro exterior del tubo: 28 mm

Cualidades

-La función de las Abrazaderas de Tubo es la Fijación de Tubos Rectos, Tubos Doblados y Mangueras, la Amplia Gama de Abrazaderas de Tubo Parker ayuda a encontrar una Solución para todos los Requisitos y por lo tanto Amplía la Gama de Aplicaciones
Sus características notables son la Capacidad de Reajuste, Alta Resistencia a la Tracción, Muy Alta Resistencia a la Abrasión y Excelente Resistencia al Frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y alarga el ciclo de vida de las abrazaderas de tubo.

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera eo-tube
Materialpolipropileno
Margen de sujeción, mínimo4 mm
Rango de sujeción, máximo28 mm
Diámetro de sujeción28 mm
1,44 Sin IVA
/ unidad
1,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días