Referencias
Parker:RAP006X
Rubix:799221153000
fabricante:RAP006X


Resumen técnico
| Tipo | abrazadera de tubo |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Margen de sujeción, mínimo | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : RAP006X
Las abrazaderas de tubo EO según DIN 3015-1 para requisitos mecánicos normales están disponibles en nueve tamaños estándar. Diámetro exterior del tubo de 4 a 101,8 mm
Accesorios incluidos: Abrazadera (1 pieza = 2 piezas)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 0
Diámetro exterior del tubo: 6 mm
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: Polipropileno
Estilo del producto: Desgarrado, con holgura de tensión
Tamaño: 0
Diámetro exterior del tubo: 6 mm
Cualidades
-La función de las abrazaderas de tubo es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras, la amplia gama de productos de abrazaderas de tubo Parker ayuda a encontrar una solución para todas las solicitudes y por lo tanto amplía la gama de aplicaciones
Sus características notables son la capacidad de reajuste, alta resistencia a la tracción, muy alta resistencia a la abrasión y excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y alarga el ciclo de vida de las abrazaderas.
Sus características notables son la capacidad de reajuste, alta resistencia a la tracción, muy alta resistencia a la abrasión y excelente resistencia al frío. Esta gama de características amplía el número de aplicaciones posibles y alarga el ciclo de vida de las abrazaderas.
Aplicaciones
Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica general
Información técnica
Atributos
| Tipo | abrazadera de tubo |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Margen de sujeción, mínimo | 4 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 6 mm |
| Diámetro de sujeción | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,79 € Sin IVA
/ unidad
0,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días