Referencias
Tegera:8807-7
Rubix:798718371000
EAN:7340118319667



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 8807
Guante tejido sin costuras tecnología CRF (hilo de fibra de vidrio, nylon y spandex) recubierto de espuma de nitrilo.
Normas : EN388_4X43D, EN407_X1XXXX
Normas : EN388_4X43D, EN407_X1XXXX
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Aplicaciones
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | espuma de nitrilo/pu acuoso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 € Sin IVA
/ 6 unidades
122,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h