GUANTE T-8 70-750 HYFLEX

HyFlex 70750

Ver información técnica

Referencias

Ansell:70-750-8
Rubix:799310035000
fabricante:70750080
EAN:0076490492182
ANSELL Gloves VANTAGE 70-750 MT 8
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 70-750 HYFLEX


El guante Ansell HyFlex® 70-750 ofrece una protección fiable contra los cortes gracias a una estructura tejida que incorpora la tecnología INTERCEPT™. Su diseño prioriza la comodidad y la flexibilidad al manipular piezas metálicas variadas.

Características :
El guante anticorte HyFlex® 70-750 está diseñado para manipulaciones que implican bordes afilados o irregulares y para tareas que requieren un agarre continuado de componentes sensibles. Su construcción tejida combina varias fibras técnicas, entre ellas Kevlar®, Lycra® y hilos de acero inoxidable, con el fin de reforzar la resistencia al corte preservando al mismo tiempo una elasticidad adecuada para movimientos repetitivos. La tecnología INTERCEPT™ de Ansell contribuye a mantener un equilibrio controlado entre protección, confort térmico ligero y maniobrabilidad, lo que permite un uso prolongado sin pérdida notable de precisión. La presencia de un puño tejido mejora el ajuste del guante, limita los deslizamientos durante la operación y asegura una sujeción estable incluso en manipulaciones dinámicas.

Especificaciones :
- Calibre: 13.
- Longitud: 230 a 270 mm según la talla.
- Varias tallas disponibles.
- Material del soporte: Kevlar®, Lycra®, acero inoxidable, tecnología Ansell INTERCEPT™.
- Construcción: tejido.
- Tipo de puño: puño tejido.
- Antiestático: no.
- Sin silicona: no.
- Temperatura de lavado: 40 °C.
- Nivel de resistencia al corte: 4/5 (por cuchilla circular) y D/F por corte.

Normas :
Estos guantes son EPI de categoría II certificados CE según el reglamento (UE) 2016/425. Cumplen las siguientes normas :
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD) : indica los niveles de rendimiento mecánico, incluida la resistencia al corte (4/5) y a la abrasión (2/4).
- EN 407:2020 (X1XXXX) : especifica el rendimiento relativo al calor de contacto (máximo 100 °C durante 15 segundos).
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales de diseño, ergonomía y seguridad para los guantes de protección.
- Ecovadis label : reconocimiento del compromiso de responsabilidad social asumido por Ansell.
Medium duty cut resistant gloves with dot grip.

Cualidades

- Refuerza la seguridad durante la manipulación de piezas cortantes.
- Contribuye a mantener la precisión gestual gracias a una estructura flexible.
- Mejora la comodidad durante las tareas repetitivas.
- Dura más tiempo gracias a la posibilidad de lavado.

Aplicaciones

El guante Ansell HyFlex® 70-750 se utiliza en entornos que implican la manipulación de piezas metálicas con bordes afilados o irregulares. Tiene cabida en varios oficios, especialmente en el ensamblaje de componentes metálicos, las operaciones de carrocería y las manipulaciones repetitivas en talleres de transformación. Estos usos conciernen a sectores como la industria automotriz, la metalurgia, así como la maquinaria industrial y los bienes de equipo.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia a la abrasión2
Recubrimiento de los guantessin
16,85 € Sin IVA
/ unidad
20,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño