Referencias
TB:666COLD/8
Rubix:798872412000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 666 COLD
Descripción
Guante lycra azul.Almohadilla VEP (polímero viscoelástico) en palma y dedos.
PVC resistente a derivados del petróleo e Hidróxido Sódico.Rugosidad en palma: proporciona agarre en las manipulaciones de objetos mojados o piezas deslizantes.Longitud 30 cm: manguito de seguridad que proporciona protección al antebrazo.Interior acrílico rizado aumenta las propiedades térmicas.Protección térmica.Grosor 1,5 mm: soporta agresiones químicas y mecánicas.
Usos: Armadores. Cámaras frigoríficas. Industria naval. Industria pesquera. Industria petroquímica.
Indice Funcional Uso General Térmico Frío Térmico Calor Quimico Alimentación Impermeable 100% Largo
Guante lycra azul.Almohadilla VEP (polímero viscoelástico) en palma y dedos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Embalaje | 1 par bolsa / 5 pares paquete / 50 pares caja |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 € Sin IVA
/ 5 unidades
45,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
