Referencias
Uvex:6002710
Rubix:799044172000
fabricante:6002710
EAN:4048612058985




Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-10 ATHLETIC LITE
Guante de protección de alta destreza para trabajos mecánicos de precisión. Buen agarre en entornos secos y ligeramente húmedos.
Norma: EN388_4132X.
Norma: EN388_4132X.
Cualidades
Tacto extraordinario al montarlo, excelente resistencia a la abrasión mecánica gracias a su revestimiento duradero, muy buen agarre.
Aplicaciones
Mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | elastan |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | elastano / poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
35,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h