GUANTE T-6 11-421 HYFLEX [EX-PURETOUGHP1100]

HyFlex® 11-421

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-421-6
Rubix:798553030000
fabricante:11421060
EAN:10076490448605
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 11-421 HYFLEX [EX-PURETOUGHP1100]


Compuesto ligero de mezcla sintética de base acuosa sensible.
Recubrimiento ergonómico en la palma.
Forro de nylon negro sin costuras de galga 13.
Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
Fabricado sin siliconas y sin DMF.
No es adecuado para contacto con alimentos ácidos.
Excelente confort.
Excelente resistencia a la abrasión.
El modelo HyFlex® 11-421 está marcado con un punto indicador (verde) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Cualidades

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • Silicone-free and DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • Fine and stretchable stitches for excellent comfort

Aplicaciones

Picking, fastening components|Final assembly
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalnilón
Materialnylon
3,70 Sin IVA
/ unidad
4,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño