H270GY T-9 GUANTE CUERO SINTETICO CON ELASTANO. CIERRE VELCRO. COLOR GRIS.CARTONCILLO
Guante MCX - H270GY MCX MULTI TASK
Ver información técnicaReferencias
Juba:H270GY/9
Rubix:798510916000





Detalles de producto : H270GY T-9 GUANTE CUERO SINTETICO CON ELASTANO. CIERRE VELCRO. COLOR GRIS.CARTONCILLO
Guante de piel sintética en palma con dorso de elastano
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 388:2016
Características
- Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes.
- Cierre con velcro para mayor ajuste.
- Flexible, cómodo y transpirable.
- Disponible en 6 colores (BL/GY/NR/R/V/Y).
- Con blíster individual para punto de venta.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Mantenimiento de instalaciones.
- Maquinaria para jardinería.
- Logística y transporte.
- Carretilleros.
- Bricolaje.
EN 388:2016 - EN 388:2016
Guante de piel sintética en palma con dorso de elastano
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel sintética |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € Sin IVA
/ 5 unidades
71,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
