GUANTE T-6 11-812 HYFLEX

HyFlex 11812

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11-812-06
Rubix:799069262000
fabricante:11812060
EAN:10076490441279
brand logo
Resumen técnico
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 11-812 HYFLEX


- Minimiza significativamente el riesgo de lesiones graves si el guante se enreda en una herramienta giratoria.
El único guante de montaje ultrafino diseñado para desgarrarse fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo.
- Proporciona la tactilidad necesaria para agarrar incluso las piezas más pequeñas.
El forro ultrafino proporciona una tactilidad extrema cuando se requiere un alto grado de precisión.
- Proporciona la comodidad que sus manos merecen.
La tecnología ZONZ Comfort Fit ofrece una transpirabilidad extrema para mantener las manos frescas y cómodas.
Designed to easily tear apart at multiple high risks areas.

Cualidades

- Se desgarra fácilmente en múltiples zonas de riesgo
Su exclusivo diseño de punto permite que el guante se desgarre fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones en las manos si el guante se enreda en una herramienta giratoria
- Diseño ultrafino
Proporciona una excelente tactilidad para agarrar incluso las piezas más pequeñas
- Tecnología ZONZ para un mayor confort
La tecnología ZONZ ofrece una transpirabilidad extrema para mantener las manos frescas y cómodas.

Precauciones de uso
- Este guante no protegerá directamente al trabajador de las lesiones causadas por el contacto con una máquina rotativa afilada o de alta velocidad.
- Si un guante se enreda en una máquina rotativa, se rompa o no, debe desecharse y no volver a utilizarse.
- HyFlex 11-812 ha sido diseñado para herramientas rotativas con un par mínimo de 10 Nm [7,4 pies-libra] y velocidades superiores a 200 rotaciones por minuto (RPM). HyFlex 11-812 no se recomienda para herramientas rotativas con pares y/o velocidades inferiores. Es esencial un análisis en profundidad de los requisitos de la aplicación a través de Ansell Guardian antes de su uso.

Aplicaciones

Montaje final

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalnilón
Materialnylon|spandex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 Sin IVA
/ unidad
4,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (4)