Referencias
Juba:141210/6
Rubix:798427056000




Detalles de producto : GUANTE T-6/XS 141210 ECO-PU
Guante de poliéster sin costuras con recubrimiento de poliuretano.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- Buen tacto y transpirable.
- Flexible.
- Color oscuro para entornos sucios.
- Bolsa neutra individual.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Bricolaje.
- Almacenamiento y reposición.
- Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados.
EN 388:2016
Guante de poliéster sin costuras con recubrimiento de poliuretano. Galga 13
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Material Principal | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
18,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
